Eriks
GEDORE

GEDORE IN 20 2,5 Tournevis à embout femelle 1/4" - 6ct 2,5 mm

  • ERIKS:11893125
  • Fabricant:4010886839676
Image 1
Carré d'entraînement conforme DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place, * non normalisée
Ajouter à la liste

9.85 CHF/ Unitéhors TVA

10.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/4" in
Mesure
12 mm
A double isolation 1000V
Non
Longueur
28 mm
Dimension raccord
6.3 mm
Diamètre
12 mm
Longueur de lame
16 mm
Testé par le VDE
Non