Eriks
GEDORE

GEDORE IN 19 L 8-90 Tournevis embout femelle 1/2" 90 mm femelle-6ct 8 mm

  • ERIKS:23061440
  • Fabricant:4010886615775
Image 1
Carré d'entraînement conforme DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place, * non normalisée, * non normalisée
Ajouter à la liste

15.70 CHF/ Unitéhors TVA

16.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/2" in
Mesure
22.5 mm
A double isolation 1000V
Non
Longueur
90 mm
Dimension raccord
12.5 mm
Diamètre
22.5 mm
Longueur de lame
52 mm
Testé par le VDE
Non