Eriks
GEDORE

GEDORE IN 19 L 14-140 Tournevis embout femelle 1/2" 140 mm femelle-6ct 14 mm

  • ERIKS:23061429
  • Fabricant:4010886615867
Image 1
Carré d'entraînement conforme DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place, * non normalisée, * non normalisée
Ajouter à la liste

25.10 CHF/ Unitéhors TVA

27.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/2" in
Mesure
24.7 mm
A double isolation 1000V
Non
Longueur
140 mm
Dimension raccord
12.5 mm
Diamètre
24.7 mm
Longueur de lame
100 mm
Testé par le VDE
Non