20.05 CHF/ Unitéhors TVA
21.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GEDORE |
Série | IN 19 |
Type | Screwdriver Bit |
Mesure de raccord | 1/2 in |
Mesure | 22.5 mm |
A double isolation 1000V | Non |
Approuvé VDE | Non |
Longueur | 140 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Dimension raccord | 0.5 in |
Dimension raccord | 12.5 mm |
Diamètre | 22.5 mm |
Longueur de lame | 102 mm |
Testé par le VDE | Non |
Diamètre extérieur | 22.5 mm |
Poids | 145 g |