Eriks
GEDORE

GEDORE IN 19 4 Tournevis à embout femelle 1/2" - 6ct 4 mm

  • ERIKS:23061430
  • Fabricant:4010886615300
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Carré d'entraînement conforme DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place, * non normalisée
Ajouter à la liste

12.60 CHF/ Unitéhors TVA

13.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEDORE
Série
IN 19
Type
Screwdriver Bit
Mesure de raccord
1/2 in
Mesure
22.5 mm
A double isolation 1000V
Non
Approuvé VDE
Non
Longueur
61 mm
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Dimension raccord
0.5 in
Dimension raccord
12.5 mm
Diamètre
22.5 mm
Longueur de lame
22 mm
Testé par le VDE
Non
Diamètre extérieur
22.5 mm
Poids
68 g