22.60 CHF/ Unitéhors TVA
24.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 06.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GEDORE |
Série | IN 19 |
Type | Screwdriver Bit |
Mesure de raccord | 1/2 in |
Mesure | 27 mm |
A double isolation 1000V | 0 |
Approuvé VDE | Non |
Longueur | 60 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Feature EFI08947_INH | 0.5 in |
Dimension raccord 1 | 12.5 mm |
Diamètre | 27 mm |
Longueur de lame | 20 mm |
Testé par le VDE | Non |
Poids | 225 g |
Diamètre extérieur | 27 mm |