Eriks
GEDORE

GEDORE IKS 20 PZD 2 Tournevis à embout femelle 1/4" à empreinte cruciforme

  • ERIKS:23061158
  • Fabricant:4010886618721
Image 1
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place, Conseil conforme à la norme DIN ISO 8764-1 PZ
Ajouter à la liste

12.60 CHF/ Unitéhors TVA

13.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEDORE
Système à visser
Pozidrive PZ
Mesure de raccord
1/4"
Dimension de rainure cruciforme
2
Dimension raccord
6.3 mm
Commande manuelle
Non
Longueur totale
28 mm
Longueur des points
16 mm
Diamètre
12 mm