376.00 CHF/ Unitéhors TVA
406.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 06.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GEDORE |
Série | DMSE |
Type | Torque wrench |
Mesure de raccord | 14 x 18 in |
Couple de serrage | de 60 jusqu'à 300 Nm |
Longueur totale | 590.4 mm |
Modèle de tournevis | Non |
Avec échelle | Oui |
Précision de valeur d'échelle | 10 Nm |
Longueur | 590.4 mm |
Matériau | Acier |
A double isolation 1000V | 0 |
Isolé | Non |
Avec son de signalisation | Oui |
Électronique | Non |
Hauteur de tête | 42.5 mm |
Largeur de tête | 42.5 mm |
Redimensionnement de pas | 1 Nm |
Dimension raccord 1 | 18 mm |
Poids | 1550 g |
Feature EF015206_P1 | 3 % |
Poids | 1550 |
Testé par le VDE | Non |