Eriks
GEDORE

GEDORE D 30 L 19 Clé à douille 3/8", long profil UD 19 mm

  • ERIKS:23062523
  • Fabricant:4010886625934
Image 1
Carré d'entraînement conforme DIN 3120-C 10, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place
Ajouter à la liste

34.20 CHF/ Unitéhors TVA

36.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
19 mm
Mesure de raccord
3/8" in
Longueur
64 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Oui
Profondeur de clé
20 mm
Pour visseuse à percussion
Non
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non