41.85 CHF/ Unitéhors TVA
45.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GEDORE |
Série | 7 UR |
Type | Open-Ended Spanner |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 17 mm |
Longueur | 225 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Poids | 166 g |
Largeur de tête, ôté ouvert | 38 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 33.6 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 5.9 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 10.2 mm |
Coudé | Oui |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Version à cliquet | Oui |
Revêtement du surface | Chromé |
Testé par le VDE | Non |