Eriks
GEDORE

GEDORE Clé plate, 7 UR Série, Acier au chrome-vanadium, 160 mm LG, 10 mm WD

  • ERIKS:12155326
  • Fabricant:4010886889367
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tête polygonale contre-coudée à 13°, Pour un déclenchement à cliquet ou un serrage rapide, Aspect antireflet grâce à un chromage mat, insert de verrouillage et rochet traités au phosphate de manganèse, Transmission dun couple élevé
Ajouter à la liste

29.30 CHF/ Unitéhors TVA

31.67 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEDORE
Série
7 UR
Type
Open-Ended Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
10 mm
Longueur
160 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
53 g
Largeur de tête, ôté ouvert
23 mm
Largeur de tête, ôté couronne
21 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
4.1 mm
Largeur de tête, ôté couronne
7.7 mm
Coudé
Oui
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
A double isolation 1000V
Non
Version à cliquet
Oui
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non