Eriks
GEDORE

GEDORE Clé mixte, 1B Série, Acier au chrome-vanadium, 112 mm LG, 7 mm WD

  • ERIKS:23068871
  • Fabricant:4010886600054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Taille 5 et 5,5 mm avec anneau hexagonal, à partir de 6 mm avec profil UD pour une transmission douce de la puissance, Anneau coudé et coudé 10°, Pour actionner des écrous ou des vis encastrés ou profonds, * non normalisée
Ajouter à la liste

12.25 CHF/ Unitéhors TVA

13.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEDORE
Série
1B
Type
Combination spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
7 mm
Longueur
112 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
28 g
Largeur de clé ôté ouvert
7 mm
Largeur de clé, ôté couronne
7 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
17.2 mm
Largeur de tête, ôté couronne
11.2 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
3.7 mm
Largeur de tête, ôté couronne
5 mm
Coudé
Oui
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
A double isolation 1000V
Non
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Revêtement du surface
Chromé
Poids
0.06 lb
Testé par le VDE
Non