Eriks
GEDORE

GEDORE Clé mixte, 1 B Série, Acier au chrome-vanadium, 221 mm LG, 5/8" WD

  • ERIKS:23068837
  • Fabricant:4010886600573
Image 1
Avec profil UD pour une transmission douce de la puissance, à partir de l'anneau à 12 arêtes 1.3/8", Anneau coudé et coudé 10°, Pour actionner des écrous ou des vis encastrés ou profonds
Ajouter à la liste

25.10 CHF/ Unitéhors TVA

27.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEDORE
Série
1 B
Type
Combination Spanner
Modèle
Inch
Ouverture de clé
5/8
Longueur
221 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
136 g
Largeur de clé, ôté ouvert (en pouces)
5/8"
Largeur de clé, ôté couronne (en pouces)
5/8"
Largeur de tête, ôté ouvert
36 mm
Largeur de tête, ôté couronne
23.5 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
7 mm
Largeur de tête, ôté couronne
12 mm
Coudé
Oui
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
A double isolation 1000V
Non
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non