Eriks
GEDORE

GEDORE Clé mixte, 1 B Série, Acier au chrome-vanadium, 185 mm LG, 1/2" WD

  • ERIKS:12055275
  • Fabricant:4010886600559
Image 1
Clé mixte n° 1 B en pouces américains

Modèle : DIN 3113, ISO 3318, forme B. En acier au vanadium GEDORE 31CrV3. Chromé mat, côté anneau fortement contrecoudé et mince, inclinaison de l’ouverture de 15°. Anneau avec profil UnitDrive.

Ajouter à la liste

20.05 CHF/ Unitéhors TVA

21.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEDORE
Série
1 B
Type
Combination Spanner
Modèle
Inch
Ouverture de clé
1/2
Longueur
185 mm
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
85 g
Revêtement du surface
Chromé