Eriks
GEDORE

GEDORE Clé mixte - 1"

  • ERIKS:14911521
Image 1
Modèle : DIN 3113, ISO 3318, forme A. Chromée mat, côté œil incliné à 15°.
En acier au vanadium GEDORE 31CrV3. Avec manche creux robuste et maniable. Côté œil à profil UnitDrive, poli.
Jusqu'à une ouverture de 5,5 mm à œil 6 pans.
Ajouter à la liste

46.85 CHF/ Unitéhors TVA

50.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEDORE
Modèle
Inch
Ouverture de clé
1
Longueur
340 mm
Poids
473 g