Eriks
GEDORE

GEDORE Clé dynamométrique DREMASTER K60-300Nm1/2"

  • ERIKS:12521616
  • Fabricant:4002805931394
Image 1
Tête champignon 1/2" avec déclenchement par bouton poussoir, fonction de cliquet intégrée, à partir de DMK 400 avec 3/4" entraînement carré, Pour un serrage contrôlé de la main droite et de la main gauche, Relâchement automatique à faible course, audible et perceptible, Précision maximale: écart maximal de +/- 3 %, Poignée en plastique de forme ergonomique avec aide à l'étalonnage, Commutation entre l'échelle principale N-m et l'échelle secondaire échelle secondaire lbf-ft, pas d'erreur de lecture, Possibilité de réglage rapide à l'aide d'un tournevis déporté, non inclus dans la livraison, Système de réglage/ajustement sécurisé, Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789: 2017 Partie 2
Ajouter à la liste

399.40 CHF/ Unitéhors TVA

431.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/2" in
Longueur totale
605 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Oui
Précision de valeur d'échelle
1 Nm
A double isolation 1000V
0
Isolé
Non
Avec son de signalisation
Oui
Électronique
Non
Hauteur de tête
38.4 mm
Largeur de tête
44 mm
Dimension raccord
12.5 mm
Poids
1431 g
Feature EF015206_P1
3 %
Testé par le VDE
Non