Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à œil double, 400 Série, Acier au chrome-vanadium, 300 mm LG, 30 x 32 mm WD

  • ERIKS:23065763
  • Fabricant:4010886605882
Image 1
Avec différentes largeurs de clé, Application sur les lignes hydrauliques/freins, Dimensions 8x10 à 12x14 mm avec anneau hexagonal, Têtes inclinées 15°, Ouverture hexagonale décalée de 30°, ouverture du profil UD décalée de 15°, * non normalisée
Ajouter à la liste

83.55 CHF/ Unitéhors TVA

90.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEDORE
Série
400
Type
Double Ring Wrench
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
30 x 32 mm
Type
Clé à double anneau
Coudé
15°
Clé unilatérale
Non
Longueur
300 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
A double isolation 1000V
0
Poids
520 g
Largeur de tête, petit format
50 mm
Largeur de tête, grand format
52 mm
Hauteur de tête, petit format
20.2 mm
Hauteur de tête, grand format
22.2 mm
Clé de blocage de starter
Non
Exécution ouverte
Oui
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Revêtement du surface
Chromé