Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à œil double, 2 Série, Acier au chrome-vanadium, 275 mm LG, 17 x 19 mm WD

  • ERIKS:23068083
  • Fabricant:4010886601747
Image 1
Avec différentes largeurs de clé, Anneaux profondément coudés et inclinés à 5°, Pour les écrous extrêmement enfoncés ou noyés, * non normalisée
Ajouter à la liste

26.80 CHF/ Unitéhors TVA

28.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEDORE
Série
2
Type
Double Ended Ring Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
17 x 19 mm
Type
Clé à œil double
Coudé
5 °
Clé unilatérale
Non
Longueur
275 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
A double isolation 1000V
0
Poids
250 g
Largeur de tête, petit format
25.8 mm
Largeur de tête, grand format
28.8 mm
Hauteur de tête, petit format
12.3 mm
Hauteur de tête, grand format
13 mm
Clé de blocage de starter
Non
Exécution ouverte
Non
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Revêtement du surface
Chromé