Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à fourches DIN3110 8x9mm

  • ERIKS:14911511
Image 1
Version conforme aux normes DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085 et ISO 10102
avec des mâchoires fines et une partie centrale facile à tenir
Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, mâchoires fines, chromé
Aucune norme
Ajouter à la liste

7.10 CHF/ Unitéhors TVA

7.68 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEDORE
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
8 x 9 mm
Ouverture de la clé petite
8 mm
Ouverture de la clé grande
9 mm