Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à fourche double, 6 Série, 5 mm Petite taille, 5.5 mm Grande taille, Acier au chrome-vanadium, 100 mm LG

  • ERIKS:23070276
  • Fabricant:4010886606360
Image 1
Avec différentes largeurs de clé, Pour les endroits difficiles d'accès grâce à une tête très plate, * non normalisée
Ajouter à la liste

7.90 CHF/ Unitéhors TVA

8.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEDORE
Série
6
Type
Double Open Ended Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
100 mm
Approuvé VDE
Non
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
10 g
Norme
DIN 3110
Ouverture de la clé petite
5 mm
Ouverture de la clé grande
5.5 mm
Epaisseur
4
Largeur de tête, petit format
14.5 mm
Largeur de tête, grand format
16 mm
Hauteur de tête, petit format
3.4 mm
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Satiné antireflet
Testé par le VDE
Non