Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à fourche double, 6 Série, 30 mm Petite taille, 32 mm Grande taille, Acier au chrome-vanadium, 299 mm LG

  • ERIKS:23070311
  • Fabricant:4010886606810
Image 1
Avec différentes largeurs de clé, Pour les endroits difficiles d'accès grâce à une tête très plate, * non normalisée
Ajouter à la liste

25.10 CHF/ Unitéhors TVA

27.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEDORE
Série
6
Type
Double Open Ended Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
299 mm
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
515 g
Norme
DIN 3110
Ouverture de la clé petite
30 mm
Ouverture de la clé grande
32 mm
Epaisseur
9
Largeur de tête, petit format
63.5 mm
Largeur de tête, grand format
68 mm
Hauteur de tête, petit format
9 mm
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Satiné antireflet
Testé par le VDE
Non