Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à fourche double, 6 Série, 25 mm Petite taille, 28 mm Grande taille, Acier au chrome-vanadium, 277 mm LG

  • ERIKS:23070308
  • Fabricant:4010886606773
Image 1
Avec différentes largeurs de clé, Pour les endroits difficiles d'accès grâce à une tête très plate, * non normalisée
Ajouter à la liste

20.95 CHF/ Unitéhors TVA

22.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEDORE
Série
6
Type
Double Open Ended Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
277 mm
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
378 g
Norme
DIN 3110
Ouverture de la clé petite
25 mm
Ouverture de la clé grande
28 mm
Epaisseur
8
Largeur de tête, petit format
55 mm
Largeur de tête, grand format
60 mm
Hauteur de tête, petit format
8.5 mm
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Satiné antireflet
Testé par le VDE
Non