Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à fourche double, 6 Série, 24 mm Petite taille, 27 mm Grande taille, Acier au chrome-vanadium, 264 mm LG

  • ERIKS:23070306
  • Fabricant:4010886606759
Image 1
Avec différentes largeurs de clé, Pour les endroits difficiles d'accès grâce à une tête très plate, * non normalisée
Ajouter à la liste

18.05 CHF/ Unitéhors TVA

19.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEDORE
Série
6
Type
Double Open Ended Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
264 mm
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
337 g
Norme
DIN 3110
Ouverture de la clé petite
24 mm
Ouverture de la clé grande
27 mm
Epaisseur
8
Largeur de tête, petit format
53.5 mm
Largeur de tête, grand format
60 mm
Hauteur de tête, petit format
8 mm
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Satiné antireflet
Testé par le VDE
Non