Eriks
GEDORE

GEDORE Clé à fourche double, 6 Série, 19 mm Petite taille, 22 mm Grande taille, Acier au chrome-vanadium, 235 mm LG

  • ERIKS:23070298
  • Fabricant:4010886606674
Image 1
Avec différentes largeurs de clé, Pour les endroits difficiles d'accès grâce à une tête très plate, * non normalisée
Ajouter à la liste

14.45 CHF/ Unitéhors TVA

15.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEDORE
Série
6
Type
Double Open Ended Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
235 mm
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
219 g
Norme
DIN 3110
Ouverture de la clé petite
19 mm
Ouverture de la clé grande
22 mm
Epaisseur
7
Largeur de tête, petit format
43 mm
Largeur de tête, grand format
48.5 mm
Hauteur de tête, petit format
7 mm
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Satiné antireflet
Testé par le VDE
Non