12.90 CHF/ Unitéhors TVA
13.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GEDORE |
Série | 6 |
Type | Double Open Ended Spanner |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 204 mm |
A double isolation 1000V | 0 |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Poids | 129 g |
Norme | DIN 3110 |
Ouverture de la clé petite | 16 mm |
Ouverture de la clé grande | 18 mm |
Epaisseur | 6 |
Largeur de tête, petit format | 35.5 mm |
Largeur de tête, grand format | 40.5 mm |
Hauteur de tête, petit format | 6 mm |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
Revêtement du surface | Satiné antireflet |
Testé par le VDE | Non |