61.90 CHF/ Unitéhors TVA
66.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GEDORE |
Longueur | 275 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 264 g |
Largeur de clé ôté ouvert | 21 mm |
Largeur de clé, ôté couronne | 21 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 45.5 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 40 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 6.9 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 12.5 mm |
Coudé | Non |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Version à cliquet | Oui |
Nombre d’angles | 6 |
Revêtement du surface | Chromé |
Testé par le VDE | Non |