Eriks
GEDORE

GEDORE 7 UR 16 Clé à fourche avec cliquet à anneau, réversible

  • ERIKS:14911515
Image 1
Modèle : en acier au vanadium GEDORE 31CrV3. Chromée mat, manche creux, maniable et robuste. Insert et cran de blocage traités au phosphate de manganèse. Le nombre réduit de dents rend le cliquet extrêmement robuste, la géométrie spéciale du cran de blocage assure, elle, un angle de reprise très petit. Angle de reprise 7° jusqu'à une ouverture de 15 mm, 6° jusqu'à une ouverture de 27 mm et 5° jusqu'à une ouverture de 36 mm. La tête de cliquet est inclinée à 13°. Fourche inclinée à 15°, ouverture rectifiée de précision. Les couples dépassent les exigences de la norme DIN 3113.
Ajouter à la liste

41.00 CHF/ Unitéhors TVA

44.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEDORE
Revêtement du surface
Chromé