Eriks
GEDORE

GEDORE 7 UR 13 Clé à fourche avec cliquet à anneau, réversible

  • ERIKS:12155329
  • Fabricant:4010886889398
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tête polygonale contre-coudée à 13°, Pour un déclenchement à cliquet ou un serrage rapide, Aspect antireflet grâce à un chromage mat, insert de verrouillage et rochet traités au phosphate de manganèse, Transmission dun couple élevé
Ajouter à la liste

30.95 CHF/ Unitéhors TVA

33.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEDORE
Série
7 UR
Type
Open-Ended Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
13 mm
Longueur
180 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
81 g
Largeur de tête, ôté ouvert
30 mm
Largeur de tête, ôté couronne
25.7 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
4.7 mm
Largeur de tête, ôté couronne
8.6 mm
Coudé
Oui
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
A double isolation 1000V
Non
Version à cliquet
Oui
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non