

30.10 CHF/ Unitéhors TVA
32.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GEDORE |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 29 mm |
Longueur | 330 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 394 g |
Largeur de clé ôté ouvert | 29 mm |
Largeur de clé, ôté couronne | 29 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 61.5 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 41.5 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 8.8 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 16.5 mm |
Coudé | Non |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Version à cliquet | Non |
Nombre d’angles | 12 |
Revêtement du surface | Chromé |
Testé par le VDE | Non |