

10.70 CHF/ Unitéhors TVA
11.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GEDORE |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Ouverture de clé | 12 x 14 mm |
Longueur | 171 mm |
A double isolation 1000V | 0 |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Ouverture de la clé petite | 12 mm |
Ouverture de la clé grande | 14 mm |
Largeur de tête, petit format | 28 mm |
Largeur de tête, grand format | 32 mm |
Hauteur de tête, petit format | 5 mm |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
Testé par le VDE | Non |