

22.25 CHF/ Unitéhors TVA
24.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GEDORE |
Modèle | Metric |
Ouverture de clé | 13 x 15 mm |
Coudé | 0 |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 160 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
A double isolation 1000V | 0 |
Largeur de tête, petit format | 20.5 mm |
Largeur de tête, grand format | 23 mm |
Hauteur de tête, petit format | 7.2 mm |
Clé de blocage de starter | Non |
Exécution ouverte | Non |
Version à cliquet | Non |
Revêtement du surface | Autre |