Eriks
GEDORE

GEDORE 2090-4 Extension 1/4" 97 mm

  • ERIKS:23063749
  • Fabricant:4010886617045
Image 1
Pour douilles avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Acier GEDORE vanadium 31CrV3, poli, chromé
Ajouter à la liste

12.90 CHF/ Unitéhors TVA

13.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/4"
Longueur
97 mm
Poids
41 g
Dimension raccord
6.3 mm
Type de carré
6,3 mm (1/4")
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non