Eriks
GEDORE

GEDORE 175 1.1/2 Clé à pipe

  • ERIKS:12056909
  • Fabricant:4010886643747
Image 1
Especially sturdy type for heavy use, Head angled 85 °, GEDORE special chrome-vanadium steel, Tempered, teeth additionally hardened, Roller secured against loss
Ajouter à la liste

102.45 CHF/ Unitéhors TVA

110.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEDORE
Plage de serrage
0 - 62 mm
Pour diamètres de tube max.
1.1/2"
Longueur
430 mm
Poids
1428 g
Exécution pauvre en étincelles
Non
Revêtement du surface
Autre
Housse de poignée
Autre
Type de poignée
Autre