Eriks
GEDORE

GEDORE 1500 CT1-19 Encart Check-Tool avec assortiment

  • ERIKS:12738260
  • Fabricant:4010886895191
Image 1
Avec outils d'actionnement en acier GEDORE vanadium 31CrV3, Avec cliquet réversible à denture extrafine, En 1/3 Check-Tool-Modul (CT-Modul), Contrôle rapide de l'intégralité optique grâce à des inserts en mousse bicolore, Chaque outil est antidérapant dans son propre évidement, facilement amovible grâce à des poignées encastrées, Résistant aux huiles et aux graisses, facile à nettoyer
Ajouter à la liste

282.40 CHF/ jeuhors TVA

305.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEDORE
Taille d'entraînement
1/2"
Dimension raccord 1
12.5 mm
Nombre total d'outils
1
Avec cliquet
Non
Nombre de noi enfichables
19
Nombre de clés à douille hexagonales
7
Nombre de clés à douille Torx
0
Nombre de clés à douille pour tournevis
0