Eriks
GEDORE

GEDORE 100 1 Corner-Swede-snap

  • ERIKS:23083767
  • Fabricant:4017981100021
Image 1
Heavy-duty pipe wrench with three-point grip, For working in confined spaces, GEDORE special chrome-vanadium steel, Tempered, teeth additionally hardened, Roller secured against loss
Ajouter à la liste

84.80 CHF/ Unitéhors TVA

91.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GEDORE
Plage de serrage
48 mm
Pour diamètres de tube max.
Autre
Longueur
320 mm
Poids
825 g
Exécution pauvre en étincelles
Non
Avec dispositif antidérapant
Oui
Revêtement du surface
Autre
Housse de poignée
Laqué
Type de poignée
Autre