

12.60 CHF/ Unitéhors TVA
13.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GEDORE |
Modèle | Inch |
Ouverture de clé | 1/4 |
Longueur | 100 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 16 g |
Largeur de clé, ôté ouvert (en pouces) | 1/4" |
Largeur de clé, ôté couronne (en pouces) | 1/4" |
Largeur de tête, ôté ouvert | 16.2 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 10.2 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 3.4 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 5 mm |
Coudé | Oui |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Version à cliquet | Non |
Nombre d’angles | 12 |
Revêtement du surface | Chromé |
Testé par le VDE | Non |