Eriks
GATES

GATES Tronçonneuse MKX40-380V

  • ERIKS:14607811
  • Fabricant:5414465239793
Image 1
MKX 40
Tronçonneuse haute performance permettant une production rapide et fiable sur toutes les plages de modules de tuyaux.
Coupe des tuyaux jusqu’à 2" à six nappes.
Le moteur-frein fait en sorte que la lame cesse de tourner dans les 10 secondes suivant l’arrêt.
Pour les professionnels d’atelier souhaitant perfectionner leur installation et améliorer la facilité d’utilisation.
Ajouter à la liste

6'524.59 CHF/ Unitéhors TVA

7'053.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
MKX
Puissance nominale
4.6 kW
Poids
75 kg
Tension de raccord
380 V
Hauteur
430 mm
Longueur
75 mm
Largeur
745 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

GATES Lame de coupe diamant MKX40

  • Eriks:14607807
  • Manufacturer:800010462

1'957.36 CHF/ Unitéhors TVA

2'115.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.12.2026
Product Image

GATES Lame de coupe pleine MKX40

  • Eriks:14607808
  • Manufacturer:800010461

978.70 CHF/ Unitéhors TVA

1'057.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.12.2026
Product Image

GATES Lame de coupe rainure MKX40

  • Eriks:14607809
  • Manufacturer:800010386

978.70 CHF/ Unitéhors TVA

1'057.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.12.2026