Eriks
GATES

GATES Tronçonneuse MKX25-220V

  • ERIKS:11542702
  • Fabricant:5414465647215
Image 1
MKX 25
La MKX 25 est une tronçonneuse compacte qui coupe les tuyaux jusqu’au 1 1/4" quatre nappes, ce qui en fait la machine idéalepour les ateliers mobiles.

Tout comme l’ensemble de nos tronçonneuses, la MKX 25 intègre un moteur à entraînement unique doté de roulements jumelés et d’arbres sur dimensionnés qui vous apportent un véritableavantage lors de la coupe.

Coupes droites réduisant les débris. Moins de contamination au sein de l’atelier et dans le produit final. Durée de vie maximale du moteur pour un coût de possession le plus bas du marché.Coupe plus rapide.
Ajouter à la liste

2'443.34 CHF/ Unitéhors TVA

2'641.25 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
MKX
Puissance nominale
2.2 kW
Poids
20 kg
Tension de raccord
220 V
Hauteur
540 mm
Longueur
400 mm
Largeur
510 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

GATES Lame de coupe pleine MKX25-220V

  • Eriks:14607802
  • Manufacturer:800010464

637.38 CHF/ Unitéhors TVA

689.01 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.12.2026
Product Image

GATES Lame de coupe diamant MKX25-220V

  • Eriks:14607800
  • Manufacturer:800010463

1'274.74 CHF/ Unitéhors TVA

1'377.99 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.12.2026
Product Image

GATES Lame de coupe rainure MKX25-220V

  • Eriks:14607799
  • Manufacturer:800010223

612.84 CHF/ Unitéhors TVA

662.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.12.2026