3'718.10 CHF/ Unitéhors TVA
4'019.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | MKX |
Puissance nominale | 2 kW |
Poids | 29 kg |
Tension de raccord | 12 V |
Hauteur | 365 mm |
Longueur | 470 mm |
Largeur | 567 mm |
1'587.01 CHF/ Unitéhors TVA
1'715.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.12.2026793.52 CHF/ Unitéhors TVA
857.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.12.2026