Eriks
GATES

GATES Sertisseuse manuelle MCX20-HP

  • ERIKS:11542652
  • Fabricant:5414465647055
Image 1
MCX 20Powerful, lightweight, portable hand-operated crimper, ideal for field service operations.Comes with separate box, designed to contain complete set of dies.Crimps no-skive GlobalSpiral™ couplings up to 1” and no-skive MegaCrimp® couplings for wire-braid hose up to 1.1/4”.
Ajouter à la liste

3'448.94 CHF/ Unitéhors TVA

3'728.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Type
MCX20
Pression charge maximale
90 t
Commande
Manuel
Hauteur
370 mm
Largeur
450 mm
Longueur
470 mm
Poids
33 kg
Pièces détachées et accessoires
Product Image

GATES Mors de sertissage MCX 263-D39

  • Eriks:14607791
  • Manufacturer:800010197

275.63 CHF/ jeuhors TVA

297.96 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.11.2026
Product Image

GATES Mors de sertissage MCX 263-D37

  • Eriks:14607790
  • Manufacturer:800010196

275.63 CHF/ jeuhors TVA

297.96 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.11.2026
Product Image

GATES Mors de sertissage MCX 263-D35

  • Eriks:11542686
  • Manufacturer:800010194

275.63 CHF/ Unitéhors TVA

297.96 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.11.2026
Product Image

GATES Mors de sertissage MCX 263-D34

  • Eriks:11542685
  • Manufacturer:800010193

300.69 CHF/ Unitéhors TVA

325.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.11.2026