Eriks
GATES

GATES Sertisseuse manuelle MC1001

  • ERIKS:11377998
  • Fabricant:5414465334474
Image 1
MC 1001Lightweight, portable crimper designed for reliability in field service.Comes with separate box, designed to contain complete set of dies.The pneumatic version has a foot-operated air pump.Crimps no-skive MegaCrimp® couplings for wire-braid hose up to 1”.
Ajouter à la liste

2'812.10 CHF/ Unitéhors TVA

3'039.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Type
MC1001
Pression charge maximale
27 t
Commande
Manuel
Hauteur
460 mm
Largeur
280 mm
Longueur
390 mm
Poids
24 kg
Pièces détachées et accessoires
Product Image

GATES Mors de sertissage MC1001-D37

  • Eriks:11378093
  • Manufacturer:800010069

1'245.59 CHF/ Unitéhors TVA

1'346.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.11.2026
Product Image

GATES Mors de sertissage MC1001-D35 D11830

  • Eriks:11378092
  • Manufacturer:748219814

237.29 CHF/ Unitéhors TVA

256.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.11.2026
Product Image

GATES Mors de sertissage MC1001-D34 D11829

  • Eriks:11378091
  • Manufacturer:748219813

237.29 CHF/ Unitéhors TVA

256.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.11.2026
Product Image

GATES Mors de sertissage MC1001-D33 D11828

  • Eriks:11378090
  • Manufacturer:748219812

237.29 CHF/ Unitéhors TVA

256.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.11.2026