349.50 CHF/ Unitéhors TVA
377.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 8M-012 |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 8M-012 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 90 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 12 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 50 mm |
Diamètre extérieur | 227.58 mm |
Diamètre du cercle primitif | 229.18 mm |
Largeur totale | 32 mm |
Taper Lock | 2012 |
Modèle | 2 |
Poids | 5.5 kg |
F | 20 mm |
L | 32 mm |