2'458.55 CHF/ Unitéhors TVA
2'657.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 14M-125 |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 14M-125 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 90 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 125 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 115 mm |
Diamètre extérieur | 398.27 mm |
Diamètre du cercle primitif | 401.07 mm |
Largeur totale | 141 mm |
Taper Lock | 4030 |
Modèle | 7 |
Poids | 39.4 kg |
F | 141 mm |
K | 32.5 mm |
M | 32.5 mm |
L | 76 mm |
A | 360 mm |