Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 80S-14M-090 moyeu amovible 4030 GG

  • ERIKS:14901247
Image 1
Ajouter à la liste

2'020.60 CHF/ Unitéhors TVA

2'184.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.03.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-090
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-090
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
80
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
90 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
115 mm
Diamètre extérieur
353.71 mm
Diamètre du cercle primitif
356.51 mm
Largeur totale
106 mm
Taper Lock
4030
Modèle
7
Poids
27 kg
F
106 mm
K
15 mm
M
15 mm
A
314 mm
L
76 mm