329.80 CHF/ Unitéhors TVA
356.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.03.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 8M-036 |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 8M-036 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 75 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 36 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 75 mm |
Diamètre extérieur | 189.39 mm |
Diamètre du cercle primitif | 190.99 mm |
Largeur totale | 51 mm |
Taper Lock | 3020 |
Modèle | 2 |
Poids | 6.2 kg |
F | 45 mm |
L | 51 mm |