Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 72S-14M-125 moyeu amovible 4030 GG

  • ERIKS:14901230
Image 1
Ajouter à la liste

1'995.45 CHF/ Unitéhors TVA

2'157.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.03.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-125
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-125
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
72
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
125 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
115 mm
Diamètre du cercle primitif
320.86 mm
Diamètre extérieur
318.06 mm
Largeur totale
141 mm
Taper Lock
4030
Modèle
7
Poids
30 kg
F
141 mm
K
32.5 mm
M
32.5 mm
A
278 mm
L
76 mm