Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 72S-14M-090 moyeu amovible 3525 GG

  • ERIKS:14901221
Image 1
Ajouter à la liste

1'803.50 CHF/ Unitéhors TVA

1'949.58 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.03.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-090
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-090
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
72
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
90 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
100 mm
Diamètre du cercle primitif
320.86 mm
Diamètre extérieur
318.06 mm
Largeur totale
106 mm
Taper Lock
3525
Modèle
7
Poids
22.6 kg
F
106 mm
K
20 mm
M
20 mm
A
278 mm
L
66 mm