Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 64S-8M-021 moyeu amovible 2517 ST

  • ERIKS:14948643
Image 1
Ajouter à la liste

210.55 CHF/ Unitéhors TVA

227.60 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-021
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-021
Matériau
Acier
Nombre des dents
64
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
21 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Diamètre du cercle primitif
162.97 mm
Diamètre extérieur
161.37 mm
Diamètre du bride
168 mm
Largeur totale
45 mm
Taper Lock
2517
Modèle
2F
Poids
3.8 kg
F
30 mm
L
45 mm