1'774.40 CHF/ Unitéhors TVA
1'918.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 14M-125 |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 14M-125 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 64 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 125 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 115 mm |
Diamètre du cercle primitif | 285.21 mm |
Diamètre extérieur | 282.41 mm |
Largeur totale | 141 mm |
Taper Lock | 4030 |
Modèle | 6 |
Poids | 29.7 kg |
F | 141 mm |
K | 32.5 mm |
M | 32.5 mm |
L | 76 mm |
A | 242 mm |