Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 64S-14M-020 moyeu amovible 3020 GG

  • ERIKS:14901227
Image 1
Ajouter à la liste

634.90 CHF/ Unitéhors TVA

686.33 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-020
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-020
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
64
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
20 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
75 mm
Diamètre du cercle primitif
285.21 mm
Diamètre extérieur
282.41 mm
Largeur totale
69 mm
Taper Lock
3020
Modèle
9
Poids
10.2 kg
F
33 mm
K
9 mm
M
9 mm
A
242 mm
L
51 mm